Function - NSO modul-11 230V IT 3 strømtrafoer-m/stikk/CVM-C10 - NSO11

Function
KopierKopier
Function - NSO modul-11 230V IT 3 strømtrafoer-m/stikk/CVM-C10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Modell / utførelse - Digital

  • Primærspenningsområde - 210...520 V

  • Spenningstype - AC

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738012470

Elnummer

8200093

Leverandørens varenummer

NSO11

Typebeskrivelse

8200093

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Modell / utførelse:

Digital

Primærspenningsområde:

210...520 V

Spenningstype:

AC

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Driftsindikering:

Ja

Antall tegn:

7

Frekvensområde inngående spenning:

50...60 Hz

Driftstype:

Nettsynkron

Bredde:

550 mm

Høyde:

80 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsdybde:

0 mm

Frontplate bredde:

550 mm

Frontplate høyde:

80 mm

Utsparingsdiameter:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

NSO modulene (Nett-Stasjons-Overvåking) er en skreddersydd og komplett ferdig montert løsning for innhenting av nettnytte informasjon fra nettstasjoner. Leveres med betjeningsvennlig/sikker kortsluttningsvern av type 4 polt lastsikrings skillebryter med i IK max 50kA/230V bryte evne, standard med 3 stk. 10A D01 smelstesikringer ferdig montert, samt 3 stk. reservesikringer i egen sikringsholder. For tilkobling av strømtrafoer leveres kortsluttningsklemmer for tilkobling av 3 strømtrafoer. I tillegg leveres ekstra rekkeklemmer for tilkobling av eksternt utstyr (F.eks. konsentrator, sensorerer etc.) NSO modulen leveres med overspenningsvern T2 med alarm kontakt som gir signal ved defekt vern. Det er montert 1 stk. CVM-MINI med RS485 kommunikasjon. Fra CVM MINI kan man hente ut all ønskelig informasjon som f.eks. A.maks - strøm - spenning - aktiv effekt - reaktiv effekt- cos phi mm. For komplett informasjon se manual til CVM-MINI. NSO modul-6 leveres med 1 stl. Schuco stikk.