Function - NSO modul-5 400V TN - NSO5

Function
KopierKopier
Function - NSO modul-5 400V TN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Modell / utførelse - Digital

  • Tilbakestillingsfunksjon - Uten

  • Primærspenningsområde - 210...520 V

  • Spenningstype - AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070738012142

Elnummer

8200087

Leverandørens varenummer

NSO5

Typebeskrivelse

8200087

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Modell / utførelse:

Digital

Tilbakestillingsfunksjon:

Uten

Primærspenningsområde:

210...520 V

Spenningstype:

AC

Driftsindikering:

Ja

Antall tegn:

7

Frekvensområde inngående spenning:

50...60 Hz

Driftstype:

Nettsynkron

Bredde:

550 mm

Høyde:

80 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsdybde:

0 mm

Frontplate bredde:

550 mm

Frontplate høyde:

80 mm

Utsparingsdiameter:

0 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP31

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

NSO, kort for nettstasjonsovervåking, er skreddersydde og komplette moduler for oppdatering av nettstasjoner, i hht. krav for jordfeilovervåking for IT nett i nettstasjoner. Modulene leveres ferdig montert. Kan også benyttes til innhenting av nettnytte-verdier i både IT og TN nett.

Leveres med betjeningsvennlig/sikkert kortslutningsvern (3p eller 3+N) av type Tytan T lastsikrings-skillebryter med i IK maks 50kA eff. for 230V og 400V. Standard med 3 stk. 10A D01 smeltesikringer ferdig montert, samt 3 stk. reservesikringer i egen sikringsholder.

For tilkobling av strømtrafoer leveres kortslutningsklemmer for tilkobling av 2 eller 3 strømtrafoer for IT- og TN-nett. I tillegg leveres ekstra rekkeklemmer for tilkobling av eksternt utstyr (f.eks. konsentrator, sensorer etc.) NSO-modulen leveres med overspenningsvern T2, med alarmkontakt som gir signal ved defekt vern.

Det er montert 1 stk. multiinstrument type CVM-Mini med RS485-kommunikasjon. Denne varsler jordfeil basert på skjevspenningsprinsippet. I tillegg kan man hente ut all ønskelig informasjon fra CVM Mini-ITF-RS485C, f.eks. A-maks, strøm - spenning-aktiv effekt-reaktiv effekt- cos phi mm. For komplett informasjon se manual til CVM-Mini-ITF-RS485C. NSO modulene kan leveres med 16A schuko stikk.

NSO-modulene inneholder en kombinasjon av følgende komponenter avhengig av versjon:

- Nettanalysator type CVM-MINI RS485

- Lastsikrings skillebryter TYTAN T, 3P og 3P+N ( Inkl 3 stk. 10A, D01 sikringer) IK Maks 50kA eff.

- Sikringsholder inkl. 3 stk. 10A DO1 sikringer

- 5 stk. jord rekkeklemmer

- 6 stk. rekkeklemmer for nettspenning + N

- 21 stk. rekkeklemmer m/hurtigkobling for sensorer og RS 485 MODBUS tilkobling

- Kortslutningsklemme for 2 eller 3 strømtrafoer

- Overspenningsvern type 2. SEM3 40/440 IR inkl. alarm kontakt for defekt vern

- DIN-skinne

- Med eller uten 16A schuko stikk for DIN-skinne

Se oversikt over innhold per modul her