Function - NSO modul-6 400V TN m/stikk - NSO6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - DIN-skinne
Modell / utførelse - Digital
Tilbakestillingsfunksjon - Uten
Primærspenningsområde - 210...520 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738012159
Elnummer
8200088
Leverandørens varenummer
NSO6
Typebeskrivelse
8200088
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Modell / utførelse:
Digital
Tilbakestillingsfunksjon:
Uten
Primærspenningsområde:
210...520 V
Spenningstype:
AC
Driftsindikering:
Ja
Antall tegn:
7
Frekvensområde inngående spenning:
50...60 Hz
Driftstype:
Nettsynkron
Bredde:
550 mm
Høyde:
80 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsdybde:
0 mm
Frontplate bredde:
550 mm
Frontplate høyde:
80 mm
Utsparingsdiameter:
0 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP31
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Leveres med betjeningsvennlig/sikkert kortslutningsvern (3p eller 3+N) av type Tytan T lastsikrings-skillebryter med i IK maks 50kA eff. for 230V og 400V. Standard med 3 stk. 10A D01 smeltesikringer ferdig montert, samt 3 stk. reservesikringer i egen sikringsholder.
For tilkobling av strømtrafoer leveres kortslutningsklemmer for tilkobling av 2 eller 3 strømtrafoer for IT- og TN-nett. I tillegg leveres ekstra rekkeklemmer for tilkobling av eksternt utstyr (f.eks. konsentrator, sensorer etc.) NSO-modulen leveres med overspenningsvern T2, med alarmkontakt som gir signal ved defekt vern.
Det er montert 1 stk. multiinstrument type CVM-Mini med RS485-kommunikasjon. Denne varsler jordfeil basert på skjevspenningsprinsippet. I tillegg kan man hente ut all ønskelig informasjon fra CVM Mini-ITF-RS485C, f.eks. A-maks, strøm - spenning-aktiv effekt-reaktiv effekt- cos phi mm. For komplett informasjon se manual til CVM-Mini-ITF-RS485C. NSO modulene kan leveres med 16A schuko stikk.
NSO-modulene inneholder en kombinasjon av følgende komponenter avhengig av versjon:
- Nettanalysator type CVM-MINI RS485
- Lastsikrings skillebryter TYTAN T, 3P og 3P+N ( Inkl 3 stk. 10A, D01 sikringer) IK Maks 50kA eff.
- Sikringsholder inkl. 3 stk. 10A DO1 sikringer
- 5 stk. jord rekkeklemmer
- 6 stk. rekkeklemmer for nettspenning + N
- 21 stk. rekkeklemmer m/hurtigkobling for sensorer og RS 485 MODBUS tilkobling
- Kortslutningsklemme for 2 eller 3 strømtrafoer
- Overspenningsvern type 2. SEM3 40/440 IR inkl. alarm kontakt for defekt vern
- DIN-skinne
- Med eller uten 16A schuko stikk for DIN-skinne
Se oversikt over innhold per modul her


