Function - OVERSPENNINGSINDIKATOR OV230DIN FOR DIN SKINNE - CI34010MC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signallamper - 1
Linsefarge - Rød
Type lampesokkel - LED
Nominell driftsspenning Ue - 207...253 V
Spenningstype - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8433059373955
Elnummer
1600896
Leverandørens varenummer
CI34010MC
Typebeskrivelse
1600896
Antall signallamper:
1
Linsefarge:
Rød
Type lampesokkel:
LED
Nominell driftsspenning Ue:
207...253 V
Spenningstype:
AC
Type linse:
Rund
Frontringens materiale:
Plast
Med lyskilde:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Hulldiameter:
4 mm
Med frontring:
nei
Frontringsfarge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
For best oversikt anbefales varsling montert i, eller i nærheten av, installasjonens sikringsskap. OV230DIN monteres på skinne i sikringsskapet og varsler via lyd og blinkende rød diode når den tilkobles 230 V. Lyd kan skrus av via avstillingsknapp og varsling blir nullstilt etter at defekt vern erstattes. OV230DIN brukes sammen med overspenningsvern som leveres med signalkontakt (IR).