Function - Overspenningsvern Finvern for stikk NTB-440V - SEF-440P

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 2

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 3 kA

  • Merkespenning AC - 230 V

  • Monteringsmetode - Andre

  • Netttype DC - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070587118040

Elnummer

1661492

Leverandørens varenummer

SEF-440P

Typebeskrivelse

Finvern for stikk NTB-440V

Antall ledere (uten jord):

2

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

3 kA

Merkespenning AC:

230 V

Monteringsmetode:

Andre

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

Ja

Netttype TN-C:

Ja

Netttype TN-C-S:

Ja

Netttype TN-S:

Ja

Netttype TT:

Ja

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

3 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

275 V

Sikkerhetsnivå L-N:

1,2 kV

Beskyttelsesnivå N-PE:

1,5 kV

Inegrert sikring:

nei

DIN-størrelse:

Andre

Med fjernkontakt:

nei

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SEF-440P er et pluggbart finvern (T3) for montering i stikk kontakt, maks 16A. SEF-440P er godkjent etter NEK400 for alle nett typer og gir beskyttelse i (fase-fase) UC 275V og (fase-jord) UC 440V, noe som gir elektronikken en høy grad av beskyttelse. SEF-440P gir i tillegg til egen stikk og beskyttelse til øvrige stikkontakter/utstyr inntil 5 meter, både til høyre og venstre fra vernets plassering på samme kurs.

For å beskytte elektronikken i utstyr som er montert i en installasjon bør det i tillegg til mellomvern (T2) monteres finvern (T3). Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere en elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.

Der man ønsker beskytte elektronikk mot ødeleggelse bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern gir best mulig beskyttelse av elektronikk og beskytter inntil 5 meter, både til høyre og venstre fra vernets plassering på samme kurs.

Bruksområder er alle typer installasjoner som f.eks. bolig, leilighet, hytte, næringsbygg o.l. hvor man ønsker å beskytte elektronikk.
Mellomvern kl.2 bør/skal alltid installeres i forkant av et finvern.