Function - Overspenningsvern IT 3 pol/al.kont (NSO) - CP77707879M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 3
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Merkespenning AC - 230 V
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435297867678
Elnummer
1601135
Leverandørens varenummer
CP77707879M
Typebeskrivelse
1601135
Antall ledere (uten jord):
3
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
230 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Sikkerhetsnivå L-N:
2 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
SEM3-40/440 NSO varianten har dom samme egenskapene men bestilles/leveres i esker om 8stk vern som er tilpasset montasje i NSO-moduler med snudd sokkel for jordtilkobling på toppen hvilket gir kortest ledning mot jord.
For å beskytte en installasjon mot eventuelle overspenninger, blir det montert overspenningsvern. Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere en elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.
Der disse apparatene ønskes beskyttet bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern (kl.3) montert i jordet kontakt beskytter minst 5 meter i alle retninger fra vernet på samme kurs.
Utløst overspenningsvern kan kun skiftes med overspenningsplugg av samme type. En overspenningsplugg for TT/TN nett (SEM-40/275) passer ikke i sokkel for IT nett (SEM-40/440).