Function - Overspenningsvern PSM3 30/850 - CP77707887
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 3
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 15 kA
Merkespenning AC - 690 V
Sikkerhetsnivå - 3 kV
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8435297884125
Elnummer
1612785
Leverandørens varenummer
CP77707887
Typebeskrivelse
1612785
Antall ledere (uten jord):
3
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
15 kA
Merkespenning AC:
690 V
Sikkerhetsnivå:
3 kV
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
Ja
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
30 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
850 V
Sikkerhetsnivå L-N:
1 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):
80 A
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):
80 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Integrert kortslutningsbeskyttelse:
nei
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrømsfri:
nei
DIN-størrelse:
3 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
Ja
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Sokkelen kan enkelt monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord og overspenningspluggene passer begge veier, så teksten alltid kommer riktig vei. Signalkontakt (IR) leveres som en potensialfri NO/NC kontakt.
Maks forankoblet sikring 80A


