Function - Overspenningsvern SEM-40/440 - SEM-40/440
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Antall ledere (uten jord) - 1 
- Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA 
- Merkespenning AC - 230 V 
- Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm 
- Netttype DC - nei 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Skaffevare 
EAN/GTIN
8435297844136
Elnummer
1661485
Leverandørens varenummer
SEM-40/440
Typebeskrivelse
Overspenningsvern SEM-40/440
Antall ledere (uten jord):
1
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Merkespenning AC:
230 V
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
40 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
275 V
Sikkerhetsnivå L-N:
2 kV
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Inegrert sikring:
nei
DIN-størrelse:
1 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
25 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Utløst vern må skiftes til SEM plugg med riktig tennspenning.


