Function - Overspenningsvern SEM2-50/440 IT - CP7218598
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall ledere (uten jord) - 2
Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA
Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC - nei
Netttype IT - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8435297890485
Elnummer
1612982
Leverandørens varenummer
CP7218598
Typebeskrivelse
1612982
Antall ledere (uten jord):
2
Nominell utladning støtstrøm (8/20):
20 kA
Monteringsmetode:
DIN-skinne, 35 mm
Netttype DC:
nei
Netttype IT:
Ja
Netttype TN:
nei
Netttype TN-C:
nei
Netttype TN-C-S:
nei
Netttype TN-S:
nei
Netttype TT:
nei
Netttype andre:
nei
Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):
50 kA
Maks kontinuerlig spenning AC:
440 V
Sikkerhetsnivå L-N:
2 kV
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):
315 A
Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):
315 A
Kortslutningsfasthet (Isccr):
25 kA
Inegrert sikring:
nei
Lekkasjestrømsfri:
nei
DIN-størrelse:
2 TE
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
35 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
25 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 2:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks ledningslengde (faser/jord) skal ikke overstige 50cm, og ekstra tilkoblingspunkt kan da f.eks brukes mot.chassi jord for utjevning av total ledningslengde. For lange ledningslengder gir økt restspenningen inn i anlegget hvilket øker risiko for overspenningsskader. Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere en elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.
Der disse apparatene ønskes beskyttet bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern (kl.3) montert i jordet kontakt beskytter minst 5 meter i alle retninger fra vernet på samme kurs.
Utløst overspenningsvern kan kun skiftes med overspenningsplugg av samme type. En overspenningsplugg for TT/TN nett (SEM50/275) passer ikke i sokkel for IT nett (SEM40/440).