Function - Overspenningsvern SEM2-50/440 IT IR - CP7219598

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall ledere (uten jord) - 2

  • Nominell utladning støtstrøm (8/20) - 20 kA

  • Monteringsmetode - DIN-skinne, 35 mm

  • Netttype DC - nei

  • Netttype IT - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

8435297890492

Elnummer

1612983

Leverandørens varenummer

CP7219598

Typebeskrivelse

1612983

Antall ledere (uten jord):

2

Nominell utladning støtstrøm (8/20):

20 kA

Monteringsmetode:

DIN-skinne, 35 mm

Netttype DC:

nei

Netttype IT:

Ja

Netttype TN:

nei

Netttype TN-C:

nei

Netttype TN-C-S:

nei

Netttype TN-S:

nei

Netttype TT:

nei

Netttype andre:

nei

Maks. Avlederstøtstrøm (8/20):

50 kA

Maks kontinuerlig spenning AC:

440 V

Sikkerhetsnivå L-N:

2 kV

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, parallell tilkobling (sikring):

315 A

Maks. overstrømsbeskyttelsesenhet, seriekobling (sikring):

315 A

Kortslutningsfasthet (Isccr):

25 kA

Inegrert sikring:

nei

Lekkasjestrømsfri:

nei

DIN-størrelse:

2 TE

Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):

35 mm²

Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):

25 mm²

Med fjernkontakt:

Ja

Signalisering ved enheten:

Optisk

Testklasse type 2:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SEM2-50/440 IR overspenningsvern er et pluggbart mellomvern (Type 2) med Imaks på hele 50kA, leveres med signalkontakt (IR) for montasje i 2 polt IT, TT og TN nett med maks forankoblet sikring 315A. Utløst vern indikeres med rødt vindue og kan enkelt skiftes ut med en ny overspennings plugg. Signalkontakt (IR) leveres som en potensialfri NO/NC kontakt og brukes sammen med varslingsindikator for at varsle om at installasjonen står uten beskyttelse fra overspenning. Sokkelen kan monteres begge veier for å gi kortest mulig ledning mot jord da teksten på pluggene alltid står rett vei. Sokkelen leveres med 2 tilkoblingspunkter mot jord for å gi en enkel montasje i installasjoner som krever ekstra jordledning. SEM2-50/440 IR kan monteres på luftstrekk iht. NEK400:2022, avsnitt 534.4.6 (punkt 3).

Maks ledningslengde (faser/jord) skal ikke overstige 50cm, og ekstra tilkoblingspunkt kan da f.eks brukes mot.chassi jord for utjevning av total ledningslengde. For lange ledningslengder gir økt restspenningen inn i anlegget hvilket øker risiko for overspenningsskader. Mellomvern beskytter kabelnett, varmeelementer, pumper, stikontakter, brytere o.s.v., men restspenningen etter vernet er ofte høyere en elektronikken i for eksempel TV og PC tåler.

Der disse apparatene ønskes beskyttet bør finvern monteres i jordet kontakt og ute ved apparatene. Finvern (kl.3) montert i jordet kontakt beskytter minst 5 meter i alle retninger fra vernet på samme kurs.

SEM2-50/440 vern med defekt plugg kan kun erstattes med SEM50/440 plugger.