Function - Panelovn termostat MPN4-1999, for komfort og sparetemperatur ved hjelp av styreleder for microvarm - OJ4001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,4...0,4 K
Monteringsmetode - Andre
Maksimal kontaktbelastning - 9 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
MicroVarm
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703502615394
Elnummer
5493201
Leverandørens varenummer
OJ4001
Typebeskrivelse
PANELOVN TERMOSTAT MPN4-1999
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,4...0,4 K
Monteringsmetode:
Andre
Maksimal kontaktbelastning:
9 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Utvendig føler:
nei
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
nei
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP24
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
51 mm
Bredde:
59 mm
Dybde:
28 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
1 W


