Function - Patchekabel TAS-RJ45-EW 8m - GI0270015

Function
KopierKopier
Function - Patchekabel TAS-RJ45-EW 8m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelse - UAE/IAE

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Grå

  • Monteringsarrangement - Midtplate

  • Løftering - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337078760

Elnummer

6900187

Leverandørens varenummer

GI0270015

Typebeskrivelse

6900187

Anvendelse:

UAE/IAE

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Grå

Monteringsarrangement:

Midtplate

Løftering:

nei

Med støvdeksel:

nei

Med hengslet lokk:

nei

Tekstfelt:

Uten merkefelt

Med preging/merking:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Antibakteriell behandling:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Type feste:

Feste med skrue

Med strekkavlastning:

nei

Prismeklemme:

nei

Med belysning:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Avdekking UAE IAE ISDN System 55 hvit