Function - Påveggskappe for montering av ZB25033 og ZB25037 utenpåliggende. - ZB25400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Påveggsboks
Antall enheter - 0
Monteringsretning - Horisontal
Materiale - Andre
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3505100033257
Elnummer
4547618
Leverandørens varenummer
ZB25400
Typebeskrivelse
4547618
Monteringsarrangement:
Påveggsboks
Antall enheter:
0
Monteringsretning:
Horisontal
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Med kabelinnføring:
Ja
Egnet for modulære brytere:
nei
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesramme medfølger:
nei
Med kanalinnføring:
nei
Støtsikker:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20