Function - REGULATOR 0-10V FOR EFR/EFM - OJ1235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Styreenhet
Type spenningsforsyning - Intern
Type last - Andre
Antall utganger for strålevarme - 1
Antall strålevarmere pr. utgang - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502540986
Elnummer
5490067
Leverandørens varenummer
OJ1235
Typebeskrivelse
Regulatorer
Modell / utførelse:
Styreenhet
Type spenningsforsyning:
Intern
Type last:
Andre
Antall utganger for strålevarme:
1
Antall strålevarmere pr. utgang:
0
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Type matespenning:
AC/DC
Type feste:
Andre
Støtteprotokoll for EnOcean:
Loddrett
Nominell forsyningsspenning ved AC:
21,6...26,4 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
12...24 V
Utgangsspenning for varmeeffekt:
0 V
Utgangsstrøm for varmeeffekt:
0 A
Effektgrense for varme pr. Utgang:
0 kW
Antall utganger for vifter:
0
Ugangsspenning for vifter:
0 V
Effektgrense for vifte pr. Utgang:
0 kW
Type grensesnitt:
Andre
Overlast-/temperaturvern:
Ja
Integrert diagnosefunksjon:
nei


