Function - Reserve sett 3x10A D01 i klikk boks for DIN skinne - KE1012103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
DIN-størrelse - Andre
Merkestrøm - 10 A
Merkespenning - 400 V
Fargekode - Hvit
Driftskategori - gG
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070738012180
Elnummer
1601168
Leverandørens varenummer
KE1012103
Typebeskrivelse
1601168
DIN-størrelse:
Andre
Merkestrøm:
10 A
Merkespenning:
400 V
Fargekode:
Hvit
Driftskategori:
gG
Utløsningskarakteristikk:
Treg (T)
Praktisk reserve sikringsboks til Tytan lastsikringsskillebryter inkludert 3stk DO1 10A sikringer.
Sikringsboksen har feste for skinnemontering og bygger 1,5 moduler.
Sikringsboksen har feste for skinnemontering og bygger 1,5 moduler.