Function - SENTERPLATE HØYT./USB M.FELT GRÅ MATT - GI0876015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelse - TAE
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Grå
Monteringsarrangement - Midtplate
Løftering - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4010337081999
Elnummer
6900188
Leverandørens varenummer
GI0876015
Typebeskrivelse
6900188
Anvendelse:
TAE
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Grå
Monteringsarrangement:
Midtplate
Løftering:
nei
Med støvdeksel:
nei
Med hengslet lokk:
nei
Tekstfelt:
Med merkefelt
Med preging/merking:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Antibakteriell behandling:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Type feste:
Feste med skrue
Med strekkavlastning:
nei
Prismeklemme:
nei
Med belysning:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Senterplaten kan også benyttes for TAE-koblingsbokser.


