Function - Skala SEC72 400/5A Instrumenter analoge - 8000709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 400
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skala SEC72
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070587103916
Elnummer
8000709
Leverandørens varenummer
8000709
Typebeskrivelse
8000709
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
400
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
72 mm
Høyde måleskala:
72 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 400/5A