Function - Skala SEC72FA 200/5A Instrumenter analoge - 8000906
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 200
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skala SEC72FA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070587104548
Elnummer
8000906
Leverandørens varenummer
8000906
Typebeskrivelse
8000906
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
200
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
72 mm
Høyde måleskala:
72 mm
SKALA FOR AMP.METER M/VENDER.