Function - Skala SEC96 50/5A Instrumenter analoge - 8000722
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 50
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skala SEC96
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070587104043
Elnummer
8000722
Leverandørens varenummer
8000722
Typebeskrivelse
8000722
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
50
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 50/5A