Function - Skala SEC96 500/5A Instrumenter analoge - AMS227486
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 500
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skala SEC96
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070587104142
Elnummer
8000732
Leverandørens varenummer
AMS227486
Typebeskrivelse
Instrumenter
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
500
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
Ja
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA F.AMP.TYPE EC. 500/5A