Function - Skala SEC96FA 250/5A Instrumenter analoge - 8000929
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleenhet - Ampere
Startverdiskala - 0
Nominell sluttverdi på skalaen - 250
Maks viserutslag - 90 °
Overstrømskala - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skala SEC96FA
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070587104777
Elnummer
8000929
Leverandørens varenummer
8000929
Typebeskrivelse
8000929
Måleenhet:
Ampere
Startverdiskala:
0
Nominell sluttverdi på skalaen:
250
Maks viserutslag:
90 °
Overstrømskala:
nei
Måleskalaens bredde:
96 mm
Høyde måleskala:
96 mm
SKALA FOR AMP.METER M/VENDER.


