Function - Slavedimmer for UNILED+ uten tilkobling av last - SE45014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Betjeningsmåte - Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt - Ja
Dimming faseavsnitt - Ja
Type last - Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement - Basiselement
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
5703102207548
Elnummer
1404471
Leverandørens varenummer
SE45014
Typebeskrivelse
1404471
Betjeningsmåte:
Vri-/trykknapp
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming faseavsnitt:
Ja
Type last:
Universal og LED retrofit
Monteringsarrangement:
Basiselement
Antall moduler (ved modulbygging):
1
App styring via Bluetooth:
nei
Seriedimmer:
nei
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
Ja
Kan brukes med knapp:
nei
Kan brukes med bevegelsessensor:
Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slagfasthet:
IK05
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Frekvensområde:
50...50 Hz
Styrespenning fra/til:
0...0 V
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:
1,5...2,5 mm²
Enhet bredde:
84 mm
Enhet høyde:
84 mm
Enhet dybde:
46 mm
Min. dybde på apparatboks:
30 mm