Function - Snømelder Isfri70 - NI1044
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Fjernføler
Antall kanaler - 2
Gangreserve - 0 h
Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)
Merkespenningsområde - 110...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070738012746
Elnummer
5400652
Leverandørens varenummer
NI1044
Typebeskrivelse
5400652
Sensortype:
Fjernføler
Antall kanaler:
2
Gangreserve:
0 h
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Merkespenningsområde:
110...240 V
Merkefrekvens:
45...65 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
nei
Antall minneplasser:
1
Antall grunnprogram standard:
19
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
Ja
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Nominell omkoblingsstrøm ved 250 V, potensialfri:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP2X
Bredde i antall modulmellomrom:
4,2
Monteringsdybde:
80 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
10 W
Den svært fleksible nedbørsføleren til Isfri70 skal monteres på tak eller stolpe, og blir dermed ikke utsatt for tildekking på samme måte som tradisjonelle bakkefølere kan bli. Dette gjør Isfri70 perfekt til bruk i både nybygg og rehabiliteringsprosjekter.
Isfri er utviklet og produsert i Norge, spesialtilpasset for norske forhold.
BRUKSOMRÅDER
Typiske bruksområder for Isfri70 er gågater, lasteramper, parkeringsplasser, inn/utkjøring til garasjeanlegg, fortau og trapper med mer.
BETJENING
Enheten har svært enkel betjening med knapper, display og statusdioder. Det er individuell justering i 9 trinn på hvor aktiv henholdsvis snøsmelting og fjerning av isfilm skal være, samt mulighet for manuell overstyring med programmerbar varighet på 1-9 - eller 24 timer. Ved utløp av den manuelle overstyringsperiden vil Isfri gå tilbake til automatisk program. Det er i tillegg mulighet for å tømme snølager (værminne) etter at man har måket snø. Dioder indikerer når relèene ligger inne.
KOMMUNIKASJON
Isfri70 er forberedt for tilkobling til internett (med planlagt fremtidig tilbehør) slik at den på sikt kan oppdateres med ny funksjonalitet og fjernstyring.
MONTERING
Kontrolleren har hurtigkobling for festing på skinne i sikringsskap. Den kan også monteres fritt på vegg eller i en annen egnet boks. Føleren leveres med 6,5m kabel og kan skjøtes til en maksimal totallengde på 100 meter. Eventuell skjøting av kabelen må skje på tørt sted, slik at koblingspunktene ikke blir våte. Hvis kabelen forlenges, må tverrsnittet av lederne være minst 0,5 mm2 og minst 1,0 mm2 hvis lengden overstiger 30 meter.
Føler plasseres på tak eller stolpe slik at den uhindret blir truffet av nedbør. NB! For å begrense potensiale for skade fra atmosfæriske utladninger ved tordenvær er det ikke anbefalt at følerhodet er byggets høyeste punkt.