Function - Strømtrafo RI-CT250-EW 800A/3 - CI58541FU
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indikering - Digital
Antall spenningsingangskanaler - 3
Antall strøminngangskanaler - 4
Spenningsmålingsområde/AC direkte - 230...400 V
Harmonisk måling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8433059412326
Elnummer
8001580
Leverandørens varenummer
CI58541FU
Typebeskrivelse
8001580
Indikering:
Digital
Antall spenningsingangskanaler:
3
Antall strøminngangskanaler:
4
Spenningsmålingsområde/AC direkte:
230...400 V
Harmonisk måling:
Ja
Effektfaktor:
Ja
Aktiv effekt:
Ja
Reaktiv effekt:
Ja
Fasevinkel (cos phi):
Ja
Effekt/arbeid:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Datalogger:
nei
Strømforsyning:
Nettdrevet
CVM-C11-IN-RS485 leveres med 2 stk. reléutganger, 2 stk. digitale utganger samt 2 stk. digitale innganger som kan settes opp for puls eller alarmer etter ønskede parametere. Bruksområder er alle typer installasjoner som f.eks. næringsbygg, industri og nettstasjoner – kort sagt der man ønsker kontroll på nettkvalitet, forbruk og kontrollmåling.
CVM-C11-IN-RS485 er oppfølgeren til den populære CVM-C10, som er et standard instrument hos mange nettselskaper for nettstasjonsovervåking (NSO). CVM-C11-IN-RS485 er tilpasset kravene i henhold til REN-filter for jordfeilovervåking.
Programmering gjøres i noen få enkle trinn med hjelp av de tre tydelige knappene. Tilkoblingene har pluggbare kontakter som forenkler både installasjon og vedlikehold.