Function - Strømtrafo TD6 400/5A kl 0,5 CI7504B - CI7504B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 400 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA
Nøyaktighetsklasse - 0.5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Strømtrafo TD
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8433059309848
Elnummer
8022212
Leverandørens varenummer
CI7504B
Typebeskrivelse
8022212
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
400 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
2,5 VA
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Åpningsdiameter:
28 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...30 mm
Åpningens bredde:
0...40 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
2
Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument. Etter hvilket egetforbruk (byrde) i instrumenter og releèr, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:
· 0.5 - Nøyaktig strømmåling
· 1 - Driftsmåling
· 3 - Strømmåling, mindre viktige målinge