Utgått

Function - Strømtrafo TI420-35-2,5A - 8000127

Function
KopierKopier
Function - Strømtrafo TI420-35-2,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi måleområde strøm - 0,25 A

  • Sluttverdi måleområde strøm - 2,5 A

  • Frekvens merkestrøm - 50 Hz

  • Type analog utgang - 4-20 mA

  • Integrert konfigurasjonsfunksjon - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587110716

Elnummer

8000127

Leverandørens varenummer

8000127

Typebeskrivelse

8000127

Startverdi måleområde strøm:

0,25 A

Sluttverdi måleområde strøm:

2,5 A

Frekvens merkestrøm:

50 Hz

Type analog utgang:

4-20 mA

Integrert konfigurasjonsfunksjon:

nei

Med bryterutgang:

nei

STR.TR.INB.MÅLV.OMF.35MM. 2,5A