Function - Strømtrafo TI420-35-250A - TI42035250
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi måleområde strøm - 25 A
Sluttverdi måleområde strøm - 250 A
Frekvens merkestrøm - 50 Hz
Type analog utgang - 4-20 mA
Integrert konfigurasjonsfunksjon - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8433059025250
Elnummer
8000133
Leverandørens varenummer
TI42035250
Typebeskrivelse
8000133
Startverdi måleområde strøm:
25 A
Sluttverdi måleområde strøm:
250 A
Frekvens merkestrøm:
50 Hz
Type analog utgang:
4-20 mA
Integrert konfigurasjonsfunksjon:
nei
Med bryterutgang:
nei
STR.TR.INB.MÅLV.OMF.35MM. 250A


