Utgått

Function - Strømtrafo TC12 1500/5A - TC1215005

Function
KopierKopier
Function - Strømtrafo TC12 1500/5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 1500 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 15 VA

  • Åpningsdiameter - 50 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587101622

Elnummer

8000687

Leverandørens varenummer

TC1215005

Typebeskrivelse

8000687

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

1500 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

15 VA

Åpningsdiameter:

50 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TCH12 er en serie ../5A strømtransformator i klasse 05s med lysåpning Ø100*50mm som leveres mellom 300-4000A. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger.