Function - Strømtrafo TCH8 500/5A KL 02S - TCH85005

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtransformator

  • Primær merkestrøm In - 500 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 5 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 0.2S

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8433059306380

Elnummer

8005110

Leverandørens varenummer

TCH85005

Typebeskrivelse

8005110

Modell / utførelse:

Strømtransformator

Primær merkestrøm In:

500 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

5 VA

Nøyaktighetsklasse:

0.2S

Åpningsdiameter:

44 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

Ja

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TCH8 er en .../5A strømtransformator i klasse 0,2s med lysåpning Ø44mm alternativt skinne 60*12mm. Monteringssett for montering på strømskinne eller bunnplate medfølger sammen med termineringsdeksel for plombering av tilkobling. TCH8 serien holder klasse 0,2s allerede fra 0,3VA og leveres fra 400-1600A med egne unike serienummer og testsertifikat tilgjengelig for nedlastning.