Function - Strømtrafo TD10 1000/5A kl 0,5 CI7507G - CI7507G

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 1000 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 2,5 VA

  • Åpningsdiameter - 63 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

EAN/GTIN

8433059363321

Elnummer

8022236

Leverandørens varenummer

CI7507G

Typebeskrivelse

8022236

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

1000 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

2,5 VA

Åpningsdiameter:

63 mm

Nøyaktighetsklasse:

0.5

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

0...50 mm

Åpningens bredde:

0...50 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TD10 er en standard ../5A strømtransformator i klasse 0,5 med lysåpning ø63mm alternativt skinne 80*30mm. TD10 serien leveres fra 600-3000A og monteringssett for montering på strømskinne, bunnplate eller strips medfølger.

Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument. Etter hvilket egetforbruk (byrde) i instrumenter og releèr, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:

· 0.5 - Nøyaktig strømmåling

· 1 - Driftsmåling

· 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger