Function - Strømtrafo TD5 50/5A kl 0,5 CI75022 - CI75022

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Strømtrafo

  • Primær merkestrøm In - 50 A

  • Sekundær merkestrømstyrke - 5 A

  • Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 0,5 VA

  • Nøyaktighetsklasse - 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8433059310301

Elnummer

8022200

Leverandørens varenummer

CI75022

Typebeskrivelse

8022200

Modell / utførelse:

Strømtrafo

Primær merkestrøm In:

50 A

Sekundær merkestrømstyrke:

5 A

Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:

0,5 VA

Nøyaktighetsklasse:

1

Åpningsdiameter:

22 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

nei

Åpningens høyde:

0...20 mm

Åpningens bredde:

0...25 mm

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

2

TD5 er en standard ../5A strømtransformator i klasse 0,5 med lysåpning Ø20mm alternativt skinne 25*5mm. TD5-serien leveres fra 50-250A og monteringssett for montering på strømskinne, bunnplate eller strips medfølger.

Bruksområde er måling av strøm i vekselstrøms anlegg via .../5A instrument. Avhengig av hvilket egetforbruk (byrde) i instrumenter og reléer, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:

- 0.5 - Nøyaktig strømmåling

- 1 - Driftsmåling

- 3 - Strømmåling, mindre viktige målinger