Function - Strømtrafo TD6 200/5A kl 0,5 CI75048 - CI75048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Strømtrafo
Primær merkestrøm In - 200 A
Sekundær merkestrømstyrke - 5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt - 1,5 VA
Åpningsdiameter - 28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Strømtrafo TD
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8433059310394
Elnummer
8022209
Leverandørens varenummer
CI75048
Typebeskrivelse
8022209
Modell / utførelse:
Strømtrafo
Primær merkestrøm In:
200 A
Sekundær merkestrømstyrke:
5 A
Sekundær merkeeffekt, synlig effekt:
1,5 VA
Åpningsdiameter:
28 mm
Nøyaktighetsklasse:
0.5
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
nei
Åpningens høyde:
0...30 mm
Åpningens bredde:
0...40 mm
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
2
Bruksområde er måling av strøm i vekselstrømsanlegg via .../5A instrument. Etter hvilket egetforbruk (byrde) i instrumenter og releèr, sammen med kablenes forbruk, klassifiseres strømtransformatorene i 3 forskjellige klasser:
· 0.5 - Nøyaktig strømmåling
· 1 - Driftsmåling
· 3 - Strømmåling, mindre viktige målinge