Function - Summtrafo WG 200x500mm Sumtrafoer - WG200500

Function
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Åpningsdiameter - 200 mm

  • Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5

  • Kalibrert - Ja

  • Med berøringsbeskyttelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8433059029708

Elnummer

1661471

Leverandørens varenummer

WG200500

Typebeskrivelse

1661471

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Åpningsdiameter:

200 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

Sumtrafoer type WGS/WG kan benyttes sammen med jordfeilrelè