Function - Sumtrafo-105 (Ø=105) Sumtrafoer - WG-105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter - 105 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Kalibrert - Ja
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587114585
Elnummer
1661462
Leverandørens varenummer
WG-105
Typebeskrivelse
Summasjonstrafo
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter:
105 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1