Function - Sumtrafo WG-35 (Ø=35mm) Sumtrafoer - WG-35
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter - 35 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5
Kalibrert - Ja
Med berøringsbeskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587114561
Elnummer
1661460
Leverandørens varenummer
WG-35
Typebeskrivelse
Summasjonstrafo
Modell / utførelse:
Sumstrømstransformator
Åpningsdiameter:
35 mm
Overstrømsbegrensningsfaktor:
FS 5
Kalibrert:
Ja
Med berøringsbeskyttelse:
Ja
Hurtigfeste:
nei
Med kobberskinne:
nei
Sekundær tilkobling:
Skrukobling
Antall primærinnganger:
1
Sumtrafo WG-35 (Ø=35mm) for Jf