Utgått

Function - Sumtrafo WG-70 (Ø=70mm) for JF - WG-70

Function
KopierKopier
Function - Sumtrafo WG-70 (Ø=70mm) for JF

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sumstrømstransformator

  • Åpningsdiameter - 70 mm

  • Overstrømsbegrensningsfaktor - FS 5

  • Kalibrert - Ja

  • Med berøringsbeskyttelse - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587114578

Elnummer

1661461

Leverandørens varenummer

WG-70

Typebeskrivelse

1661461

Modell / utførelse:

Sumstrømstransformator

Åpningsdiameter:

70 mm

Overstrømsbegrensningsfaktor:

FS 5

Kalibrert:

Ja

Med berøringsbeskyttelse:

Ja

Hurtigfeste:

nei

Med kobberskinne:

nei

Sekundær tilkobling:

Skrukobling

Antall primærinnganger:

1

WG-70 er en TypeA summasjons trafo med lysåpning Ø70mm som brukes sammen med jordfeilreleer/jordfeilskanner som bla Micro4, CBS-4, CBS-8, RGE og RGU. Leveres med festen for montering mot bunnplate.