Function - Temperaturinngang 4 kanal - AB1107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Modell / utførelse - Basismodul
Antall innganger - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070738001566
Elnummer
4502997
Leverandørens varenummer
AB1107
Typebeskrivelse
4502997
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Modell / utførelse:
Basismodul
Antall innganger:
4
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Med LED-visning:
Ja
Busstilkobling inkludert:
Ja
Inngangsstørrelse spenning:
Ja
Inngangsstørrelse strøm:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


