Function - TEMPERATURSENSOR TEPK PT100 K - TEPK PT100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsretning - Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 0
Type feste - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070587120449
Elnummer
1418031
Leverandørens varenummer
TEPK PT100
Typebeskrivelse
1418031
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsretning:
Vannrett og loddrett
Antall moduler horisontal (ved modulbygging):
0
Antall moduler vertikal (ved modulbygging):
0
Type feste:
Andre
Med stift:
nei
Montasjemåte modulinnsats:
Andre
Med innbyggingsboks:
nei
Med skruer:
nei
Egnet for innbygging I rund boks 60mm:
nei
Innfelt montasje:
nei
Egnet for gulvboks:
nei
Egnet for veggkanal:
nei
Egnet for montering på DIN skinne 35mm:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre