Function - TEMPERATURSENSOR TEPK PT1000 - TEPK PT1000

Function
KopierKopier
Function - TEMPERATURSENSOR TEPK PT1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsmetode - Andre

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 0

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070587120456

Elnummer

1418032

Leverandørens varenummer

TEPK PT1000

Typebeskrivelse

1418032

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsmetode:

Andre

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Med stift:

nei

Montasjemåte modulinnsats:

Andre

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

nei

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

nei

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Tempraturføler TEPK PT1000 Kontaktføler