Function - Termostat ESD4 16A med gulvføler, tavlemontert, til Microtemp sentralstyring - OJ1171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Gulvføler
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 0...40 °C
Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502902067
Elnummer
5406202
Leverandørens varenummer
OJ1171
Typebeskrivelse
5406202
Sensortype:
Gulvføler
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
0...40 °C
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Korteste temperaturfase:
10 min
Antall grunnprogram standard:
7
Ferieprogram:
Ja
Inngang for tidsprogram:
Ja
Innstillingsområde senking:
-19,5...50 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
5...40 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Driftsvelger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
57 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,4 W


