Function - Termostat ESD4 16A, uten følere, tavlemontert, til Microtemp sentralstyring - OJ1170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 0...40 °C
Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502902074
Elnummer
5406201
Leverandørens varenummer
OJ1170
Typebeskrivelse
5406201
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
0...40 °C
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Korteste temperaturfase:
10 min
Antall grunnprogram standard:
7
Ferieprogram:
Ja
Inngang for tidsprogram:
Ja
Innstillingsområde senking:
-19,5...50 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
5...40 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Driftsvelger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
57 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,4 W
BESKYTTELSESFUNKSJON
Termostaten har galvanisk skille mellom sterkstrøm og følerkrets, noe som reduserer sjansen for elektriske støt og brann. I tillegg består termostaten av selvslukkende halogenfri plast.
MICROTEMP SENTRALSTYRING
Microtemp Sentralstyring er en løsning for energieffektiv styring av elektrisk eller vannbåren gulvvarme uten å gå på bekostning av komforten. Løsningen er den eneste på markedet som kan tilby skjult installasjon med appstyrte termostater for skinnemontering, samt helt unike trådløse IR-følere. Gateway MSW5 for Microtemp Sentralstyring kan styre inntil 32 enheter/rom og kommuniserer trådløst med MSD4 veggmontert termostat, ESD4 skinnemontert termostat og MSA4 relèmodul for veggmontering. Signalrekkevidden er på omlag 100 meter i "åpent landskap", og inntil 5 av termostatene kan fungere som en forsterker/repeater for ytterligere 100 meter. Microtemp Sentralstyring leveres med ferdig definerte døgn- og spareprogrammer, men kan også enkelt tilpasses spesielle behov. Microtemp Sentralstyring tilfredsstiller kravene i økodesignforordningen. Ved hjelp av vår plattformuavhengige WebApp for smarttelefon, nettbrett og PC/Mac får du enkel kontroll over varmen, uansett hvor du måtte befinne deg. Microtemp Sentralstyring er spesielt utviklet for norske forhold og behov.


