Function - TERMOSTAT ETI uten FØLER - OJ1066
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Andre
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 10...110 °C
Kontaktutførelse - Vekselkontakt (NO/NC)
Modell / utførelse - Digital
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502532905
Elnummer
5491323
Leverandørens varenummer
OJ1066
Typebeskrivelse
Termostater tavlemonterte
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
10...110 °C
Kontaktutførelse:
Vekselkontakt (NO/NC)
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
1 min
Antall grunnprogram standard:
1
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde senking:
10...110 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
10...110 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Monteringsdybde:
58 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W


