Function - TERMOSTAT ETN5 M/GULVFØLER DIN ALT-I-ETT -20 til +80 gr - OJ1083
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sensortype - Gulvføler
Antall kanaler - 1
Innstillingsområde komfort - 5...40 °C
Gangreserve - 43800 h
Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703502911458
Elnummer
5401099
Leverandørens varenummer
OJ1083
Typebeskrivelse
5401099
Sensortype:
Gulvføler
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
5...40 °C
Gangreserve:
43800 h
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
Ja
Ukesprogram:
Ja
Antall grunnprogram standard:
6
Inngang for tidsprogram:
Ja
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
0...15 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
Ja
Driftsvelger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
57 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Termostaten kan med temperaturområde fra -20 til +80 grader styre både varme og kjøling, og dekker en rekke bruksområder der man ønsker å kombinere komfort og energieffektivitet, eksempelvis:
- Elektrisk gulvvarme
- Frostvern
- Kjøling
- is- og snøsmelting i takrenner
Denne allsidigheten kombinert med montasje i tavle for helt eller delvis skjult installasjon, gjør Microtemp ETN5 egnet til alt i fra klassiske boliger og laftede hytter, til mindre skoler, barnehager, brakkerigge og samfunnshus med mer hvor man ønsker å begrense uttilsiktet berøring. Termostaten benytter medfølgende 3 meter 12 kOhm NTC gulvføler, men kan også benytte ekstern romføler av type ETF-944/99H (elnr 54 913 92). Dette medfører at termostaten kan operere med gulvføler, romføler, kombinasjon av rom- og gulvføler, eller som regulator uten føler, egnet for alle applikasjoner! Dobbelt følersystem muliggjør regulering av romtemperatur og minimum/maksimum begrensning av gulvtemperaturen. Det gjør den spesielt egnet for parkett og flis- eller steingulv.
BETJENING
Fulltekst display med norsk språk sikrer brukervennlighet og et raskt og enkelt oppsett.
Med av/på-knappen kan du slå termostaten av (0) og på (I) ved å vippe bryteren til venstre for displayet. Når termostaten er slått av (0), er reléet utkoblet. Alle innstillingene blir lagret.
MILJØ
ETN5 er utviklet og produsert i Danmark for å møte våre krav til kvalitet og lang teknisk levetid. I tillegg leveres termostaten i FSC-sertifisert emballasje som, i tillegg til å være fri for plast også er plassoptimalisert for å redusere mengde luft slik at vi oppnår høyere utnyttelsesgrad i transport og lager. Hele produktets klimaavtrykk er dokumentert i tredjepartssertifisert EPD.


