Function - TERMOSTAT MASTER MCS4-10 MICROTEMP 16A 230V OJ1040 - OJ1040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - Andre
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V
Tilkobling - Trådløs
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Microtemp
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
5703502615264
Elnummer
5490164
Leverandørens varenummer
OJ1040
Typebeskrivelse
MCS4-10 MASTER SENTRALSTYRING
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
Trådløs
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
nei
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0,4...0,4 K
Justerbar differanse:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Optimalisering:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
max kontaktspenning:
24 V
Maksimal kontaktbelastning:
1 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Høyde:
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
1 W


