Function - TERMOSTAT MICROTEMP MTCP2 HVIT PROSJEKT 50 PKN (pris pr stk) - OJ1103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Måleområde - 0...40 °C
Reguleringskarakteristikk - Andre
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
5703502912233
Elnummer
5401751
Leverandørens varenummer
OJ1103
Typebeskrivelse
5401751
Regulering, på/av:
Ja
Måleområde:
0...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0,4...0,8 K
Justerbar differanse:
Ja
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Maksimal kontaktbelastning:
13 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Høyde:
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,75 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
MTCP2 leveres i standard hvit RAL9010 glanset. Ved andre behov kan det kjøpes til løse deksler i fargene hvit matt RAL9003 (elnr 5400015), matt svart (elnr 5400018), grå matt (elnr 5400017) og aluminium (elnr 5400016).


