Function - TERMOSTAT MTCP-1999 HVIT PROSJEKT 50 PACK (pris pr stk) - OJ1102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0,4...0,8 K
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703502910758
Elnummer
5400715
Leverandørens varenummer
OJ1102
Typebeskrivelse
5400715
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0,4...0,8 K
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
Tre-fire-leder
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
Andre
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
max kontaktspenning:
0 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP21
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
40 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Displayet er bakgrunnsbelyst, med store lettleste tall og symboler. Lyset tenner ved betjening, og skrur seg automatisk av etter 30 sekunder. Betjeningen kan ikke bli enklere. Alt man behøver å gjøre er å åpne lokket, og trykke på rød eller blå pil for å henholdsvis heve eller senke varmen. Med innebygget timer, kan MTCP håndtere dag- og nattsenkning av temperaturen. Ønsker man å skjule displayet, kan man enkelt bytte til det medfølgende tette lokket.


