Function - Termostat Takrenne Etr/Etf 1447 - OJ1095
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
- Sensortype - Andre 
- Antall kanaler - 1 
- Innstillingsområde komfort - 0...10 °C 
- Kontaktutførelse - Normalt lukket kontakt (NC) 
- Modell / utførelse - Digital 
Emballasje og betingelser
- 1 STK 
- Lagervare 
EAN/GTIN
5703502650197
Elnummer
5491316
Leverandørens varenummer
OJ1095
Typebeskrivelse
5491316
Sensortype:
Andre
Antall kanaler:
1
Innstillingsområde komfort:
0...10 °C
Kontaktutførelse:
Normalt lukket kontakt (NC)
Modell / utførelse:
Digital
Merkespenningsområde:
207...253 V
Merkefrekvens:
50...60 Hz
Tekstveiledning i displayet:
nei
24 timers program:
nei
Ukesprogram:
nei
Korteste temperaturfase:
1 min
Antall grunnprogram standard:
1
Ferieprogram:
nei
Inngang for tidsprogram:
nei
Innstillingsområde senking:
0...10 °C
Innstillingsområde frostbeskyttelse:
0...10 °C
Automatisk sommer-/vintertid omkobling:
nei
Driftsvelger:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Monteringsdybde:
56 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
3 W


