Utgått

Function - Tidsbryter 120 min. fast Microtime renhvit - GI49334

Function
KopierKopier
Function - Tidsbryter 120 min. fast Microtime renhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Tidsinnstilling - 1...120 min

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Antall NO-kontakter - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4010337493341

Elnummer

1474216

Leverandørens varenummer

GI49334

Typebeskrivelse

Mekaniske opptrekksur

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Tidsinnstilling:

1...120 min

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Med halvlederutgang:

nei

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Nominell spenning:

250 V

GENERELT Micro Matic´s Microtime opptrekksur er beregnet for montering i standard veggboks eller for påveggsmontasje ved hjelp av MTC-VH. Innfellingsmodellen kan også kombineres med jordet stikkontakt.Til styring og kontroll av f.eks.:• Strykejern• Kaffetraktere• Kokeplater• Infrastråleovner• Batteriladere• Vifter i fryserom• Ventilasjonsanlegg• Varmeanlegg• Lys• Snøsmelteanlegg TEKNISKE DATA Utgang: Se øverst på siden 16A ved 230Vac Farge: Polarhvit Kapsling: IP 20