Function - Tidsbryter 6 t veksler Microtime renhvit - GI49337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Tidsinnstilling - 1...360 min
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Antall NO-kontakter - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Microtime
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4010337493372
Elnummer
1474221
Leverandørens varenummer
GI49337
Typebeskrivelse
OPPTREKKSUR 0-6 TIMER VEKSELKO
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Tidsinnstilling:
1...360 min
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
1
Med halvlederutgang:
nei
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Nominell spenning:
250 V
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei