Function - Tilkoblingskl. for trafo 230V CVM-SYSTEMS - MK-230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type display - Andre
Display diagonal - 0 cm
Type primærenergi - Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer - nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070587117395
Elnummer
8002215
Leverandørens varenummer
MK-230
Typebeskrivelse
8002215
Type display:
Andre
Display diagonal:
0 cm
Type primærenergi:
Strøm
Egnet for integrasjon med aktorer:
nei
Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:
nei
Med display:
nei
Nominell spenning:
230 V
Nominell frekvens:
50...60 Hz
Min. dybde på apparatboks:
0 mm
Ved bruk av kortslutningsklemmer kan service/vedlikehold utføres uten at man trenger koble fra strømmen.
Leveres i sett for 2stk strømtrafoer med Aron kobling.


